ミツヤ
バラ 目玉クリップ
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑、スプリング
色
シルバー(ニッケルメッキ)
包装
バラ売り
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529116
MC-1440-BA
挟み口18
豆
¥
45
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
81529125
MC-510-BA
挟み口38
小
¥
60
¥
43
¥
47
(税込)
5日以内出荷
81529134
MC-550-BA
挟み口29
小小
¥
55
¥
42
¥
46
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください