ミツヤ
カードリングバラ
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
2.0
包装
バラ売り
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529299
CR-1003-BA
¥
35
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください