曜日別特売

AWAT ジャグ

AWAT ジャグ - アルファックス
材質本体・メッシュ/ポリエステル 持ち手/塩化ビニル樹脂 ベルト・コック/ポリプロピレン質量(kg)ベージュ質量(g)325容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81528617AP-625209
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする