アスベル
フォルマ ポットセット S3 (ポットS×3個 + マグネットラック)
材質
【ポット】本体・フタ/ポリスチレン、すり切り板・スプーン/ポリプロピレン、プッシュレバー/ABS樹脂、バネ・パッキン/シリコーンゴム、【ラック】本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー/ポリスチレン
色
ホワイト
容量(mL)
ポット1つあたり450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.9×16.1×13.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81528748
A1148
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください