ログデータ収集セット

ログデータ収集セット - 新コスモス電機ログデータ収集セット - 新コスモス電機

XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。
装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能
防爆構造
センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。
電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。
2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)
ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。
NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。

用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書質量(g)約130(電池除く)方式ガス採取方式:拡散式対応OSWindows8.1、Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯保護等級IP67相当検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm内容量1セット
注意
※Windows8.1Windows10に対応しています。
※XA-4000ⅡLにはXA-4000Ⅱシリーズ(本体)は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81534926XA-4000ⅡL
43,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする