JB(日本ボデーパーツ工業)
工具箱ステー SS400
用途
奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。
材質
SS400
長さ(mm)
40
高さ(mm)
330
質量(g)
約2000
奥行(mm)
263
表面
黒皮
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81534944
B型 左
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81534960
B型 右
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください