曜日別特売

ステンレス工具箱(NSSC180)

ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180) - JB(日本ボデーパーツ工業)

NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。

材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304内容量1個
注意
※取り付けステー・ボルトは付属されていません。
※防水仕様ではございません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品図面81534987HKK-500B500約5.3320290
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
※単品画像81534996HKK-730B730約7.2320290
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
※単品画像81535005HKK-750B750約7.5320290
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
※単品画像81535014HKK-500A500約8.3450450
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81535030HKK-750A750約11.1450450
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
※単品画像81535039HKK-900A900約12.5450450
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする