JB(日本ボデーパーツ工業)
工具箱ステー SS400
用途
奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。
材質
SS400
長さ(mm)
40
高さ(mm)
487
質量(g)
約1325
奥行(mm)
407
表面
黒皮
内容量
1個
注意
※W1200の工具箱には脱落の可能性がある為、底面に別途補強を入れてご使用ください。
※樹脂の工具箱(RTB-900・RTB750B)にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81534969
A型 左
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81534978
A型 右
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください