TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24 - TDKラムダ

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.5A
定格電力 = 108W
出力数 = 1
入力電圧 = 230V ac
パッケージタイプ = カバー付
医療規格認定 = あり
シリーズ = RWS-B
TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ

形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531636RWS100B-24
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする