曜日別特売

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ15-24-1, 出力:630mA, 定格:15.1W 24V dc/

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ15-24-1, 出力:630mA, 定格:15.1W 24V dc/ - TDKラムダ

シリーズ = DRJ15
入力電圧 = 230V ac
出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 630mA
定格電力 = 15.1W
出力数 = 1
幅 = 21.5mm
リップルノイズ = 300mV
15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531724DRJ15-24-1
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする