曜日別特売

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ15-24-1, 出力:630mA, 定格:15.1W 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81531724
品番
DRJ15-24-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

シリーズ = DRJ15
入力電圧 = 230V ac
出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 630mA
定格電力 = 15.1W
出力数 = 1
幅 = 21.5mm
リップルノイズ = 300mV
15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする