曜日別特売

TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV

TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV - TDKラムダ

シリーズ = RSEV
試験周波数 = 60 Hz
DC抵抗 = 6mΩ
電流 Max = 30 A
寸法 = 85 x 39 x 30mm
動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C
実装タイプ = DINレール
定格電圧 = 250V
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -25℃
キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81532555RSEV-2030
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする