曜日別特売

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12 - TDKラムダ

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 2.5A
定格電力 = 30W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = オープンフレーム
組み込み式 = なし
シリーズ = ZWS-B

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81532799ZWS30B-12
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする