TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 10W, CC10-2412SR-E
出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 4.5 9.0 dc
定格電力 10W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 1A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 ±3%
パッケージ SMD
絶縁電圧 500V
幅 35.56mm
シリーズ CC-E
ロードレギュレーション 100mV
効率 0.87℃
TDK-Lambda CC-E シリーズは、超小型のシングル デュアル DC-DC コンバータで、 1.510 の製品が用意されています。 絶縁型 DC-DC コンバータは、直流( DC )源をある電圧から別の電圧に変換し、入力と出力の間に電気バリアを入れて安全性を向上させます。DC 電源の電圧をあるレベルから別のレベルに変換する必要がある、さまざまな回路又はサブ回路を含む装置及びデバイス内で使用されます。AC-DC 変換には、 AC-DC コンバータを使用します。通信機器、産業機器、家庭用電化製品など、さまざまな用途に適しています。コンパクトなフットプリント 低収益 スルーホール又は SMT タイプ 入力: V 12 、 24 、 48 3.3 30V1 シングル、 12 15 デュアル出力 出力電圧調整 入出力絶縁 RoHS対応 5年保証 自立型 複数の入力電圧に適合するグラション オープンフレーム(注封なし)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























