曜日別特売

TDKラムダ DC-DCコンバータ 9 → 26.4 V dc, 31.5W, CE-1050

TDKラムダ DC-DCコンバータ 9 → 26.4 V dc, 31.5W, CE-1050 - TDKラムダ

入力電圧範囲 = 9 → 26.4 V dc
定格電力 = 31.5W
入力電圧公称 = 18 V dc
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力電圧調整範囲 = 3.3 to 12.6Vdc
鉄道用途向けに承認済み = なし
医療規格認定 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531286CE-1050
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする