DELTA(デルタ)
ライディングレコーダー
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途
バイク用ドライブレコーダー
付属品
マイクロSDカード32GB(クラス10)
センサー
G 4段階設定
記録媒体
マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)
液晶サイズ
3
電源(DC-V)
12
ホワイトバランス
自動調整(WDR搭載)
録画時間
約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)
画質
フルハイビジョン1080P
撮影モード
常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
防水性
本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、
画角
158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)
内蔵マイク
高感度マイク内蔵
通信媒体
無線LAN
内容量
1個
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541470
D-2133
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【あおり運転対策、もしもの際に】バイク用ドライブレコーダー 防水モニター 前後2カメラ GPS 無線LAN スマホアプリ対応 取付ステー付属 ライディングレコーダー3 D-2133 デルタダイレクト
参考になった