DELTA(デルタ)
防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース
大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。
用途
バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。
質量(g)
適応:3000
収納サイズ
ロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応
寸法(横×縦)(mm)
本体:520×620、携帯時(収納):170×230
材質(裏地)
綿50%、ポリエステル50%
材質(表地)
6000ポリエステル
内容量
1個
注意
※本製品は防滴仕様になります。完全防水ではありません。
※本製品にヘルメットを収納して車体に装着したまま走行しないでください。
※本製品はあらゆる衝撃からヘルメットをまもると保障するものではありません。
※対象サイズのヘルメットであっても形状やアクセサリーなどで収納できない場合があります
※本製品はジェットヘルメットなど一部収納向きによっては破損する場合があります。
※本製品は盗難を完全に防止する商品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541540
D-2247
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【バイク用 ヘルメットバッグ】盗難防止 ロック搭載&収納力バツグン!持ち運びもできる ガチケース 防滴・防塵 ヘルメットケース コンパクト デルタダイレクト
参考になった