DELTA(デルタ)
バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス
前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。
用途
バイク用スマートフォンホルダー
質量(g)
適応500以下
取付方式
ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12
内容量
1個
注意
※バイクのエンジンより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※適応取り付けサイズのスマートフォンであっても機種の形状やボタン位置によって装着できない場合ががあります。
※【サンバイザーの取り付けネジについて】
※バイクの振動によるゆるみ防止のためタイトな設計となっております。水平にまっすぐネジを回しこむことで取付がしやすくなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541479
D-2238
ワイヤレス充電対応
¥
6,346
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
81541488
D-2239
スタンダード(ワイヤレス充電非対応)
¥
4,528
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【バイク用 スマホホルダー】頑丈でタフ!衝撃吸収&セキュリティロック搭載 ワイヤレス充電対応 サンバイザー付き「ガチホールドプラス」 デルタダイレクト
参考になった