DELTA(デルタ)
バイク用スマートフォンホルダー ガチケース
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途
バイク用スマートフォンホルダー
サイズ
L
質量(g)
適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式
ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ケース:110×180×60
対応機種
iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)
防水性
防滴仕様
内容量
1個
注意
※バイクのエンジンにより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※取り付け可能なスマートフォンサイズであっても、機器の形状やボタンの位置などによって取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541506
D-2161
¥
4,528
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください