やなぎプロダクツ
ソフィール 厚手おしぼり
厚手の使い捨ておしぼり
用途
ピクニックやアウトドアなどお弁当に。レストランや居酒屋など飲食店の業務用に。
材質
ポリエステル、レーヨン
坪量(g)
約60
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541628
OS-013
1袋(120枚)
約270×270
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
81541637
OS-012
1袋(150枚)
約200×270
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください