極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 6.35mm
タイプ = ヘッダ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 600 V
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
コンタクト材質 = 青銅
シリーズ番号 = 643424
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。


