オス/メス = メス
端子サイズ = 16
適合電線サイズ = 18 → 16 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
コンタクトタイプ = シグナル
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = ケーブルマウント
品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。


