TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2

TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コイル電圧 5V dc
接点構成 DPDT
取り付けタイプ 基板実装
最大スイッチング電流 DC 2 A
最大スイッチング電圧 AC 250V
最大スイッチング電圧 DC 220V dc
最大スイッチング電源 DC 60 W
ラッチ なしmm
奥行き 7.4mm
高さ 9.8mm
寸法 14.5 9.8 7.2mm
ターミナルタイプ スルーホール
アプリケーションタイプ シグナルA
動作温度範囲 -40 +85℃
UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >;10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81537988V23079A1001B301
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする