オス/メス = メス
併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング
シリーズ = AMPSEAL 16
適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。


