最大負荷電流 = 3 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 3 V dc
最小電圧制御 = 18 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc
最小負荷電流 = 0.01 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = トランジスタ
パッケージスタイル = モジュール
定格電圧範囲 = 3 → 60V dc
寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm
動作温度範囲 = -30 → +80℃
ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。


