曜日別特売

TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1

TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
定格電流 = 10.7A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 25.0 V
長さ = 20.6mm
実装タイプ = PCBマウント
ピン径 = 2.5mm
表面処理:コンタクト = 金, 錫
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ = DC-IN
TE Connectivity角型DC電源プラグ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815369741-2129334-1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする