TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5 (#6), 青 16AWG to, 14AWG 52955-1
シリーズ = 52955
絶縁 = 絶縁
幅 = 6.35mm
適合電線サイズmm2 Min = 1mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.6mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = M3.5 (#6)
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 真鍮
厚さ = 0.79mm
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























