曜日別特売
52955-1 TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5 (#6), 青 16AWG to, 14AWG 52955-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538304

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5 (#6), 青 16AWG to, 14AWG 52955-152955-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81538304
品番
52955-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

シリーズ = 52955
絶縁 = 絶縁
幅 = 6.35mm
適合電線サイズmm2 Min = 1mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.6mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = M3.5 (#6)
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 真鍮
厚さ = 0.79mm
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする