TE Connectivity エンドキャップ, 収縮前 10.9mm, 収縮後 2.41mm, クリア 1335390003

TE Connectivity エンドキャップ, 収縮前 10.9mm, 収縮後 2.41mm, クリア 1335390003 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

スリーブ径 = 10.9mm
色 = クリア
シュリンク径 = 2.41mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 0.167361111111111
スリーブ長さ = 40mm
材質 = 架橋ポリオレフィン
使用温度範囲 = -40 →105 ℃
難燃性 = あり
代表規格 = UL

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81537735 1335390003
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする