TE Connectivity RJ14モジュラージャック, メス, RJ14コネクタ, PCBマウント, Cat3, 5555979-1
オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = PCBマウント
極数 = 6P
シールドタイプ = シールドなし
方向 = ライトアングル
長さ = 16.13mm
幅 = 13.59mm
深さ = 20.96mm
シリーズ = 5555979
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金
TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装6極モジュラジャック. 6極 Cat 3 シングルポート ライトアングルPCBマウントモジュラーRJ11、RJ14およびRJ25ジャック、高温熱可塑性ハウジング付き。これらのCat 3モジュラージャックは、ニッケルメッキ銅合金シールドでスルーホールまたはSMT実装が可能で、さまざまな高さとはんだテールの長さがあります。その他の追加機能としては、PCBとパネルの接地オプション、追加の機械的サポートを提供するパネルストップ、モジュラージャックをキー付きプラグと確実に嵌合させるキーイング、ラッチングなどがある。詳細については、追加データ表を参照してください。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ