抵抗 = 51Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
シリーズ = 3522
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器


