TE Connectivity SMDレジスタ, 7.87kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J7K87BTDF
抵抗 = 7.87kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.16W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = RP73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0603抵抗器リール、RP73シリーズ - (500 → 9.99 kΩ). 高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器 3層の完全プリント層で保護 用途: 通信、測定、産業用制御機器及び医療用など 端子仕上げ、電気めっき100 %つや消し銀
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











