曜日別特売
RP73PF1J7K87BTDF TE Connectivity SMDレジスタ, 7.87kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J7K87BTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539257

TE Connectivity SMDレジスタ, 7.87kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J7K87BTDFRP73PF1J7K87BTDF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81539257
品番
RP73PF1J7K87BTDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

抵抗 = 7.87kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.16W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = RP73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0603抵抗器リール、RP73シリーズ - (500 → 9.99 kΩ). 高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器 3層の完全プリント層で保護 用途: 通信、測定、産業用制御機器及び医療用など 端子仕上げ、電気めっき100 %つや消し銀

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする