TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 2W, TES 2N-2413
出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 135mA
実装タイプ 表面実装
出力数 1
パッケージ SMD
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 13.7mm
鉄道用途向けに承認済み なし
ロードレギュレーション 0.0075
最低温度 -40℃
Traco TES 2N-2413 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























