TES 2N-2413 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 2W, TES 2N-2413 TRACO POWER 81539774

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 2W, TES 2N-2413

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81539774
品番
TES 2N-2413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 135mA
実装タイプ 表面実装
出力数 1
パッケージ SMD
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 13.7mm
鉄道用途向けに承認済み なし
ロードレギュレーション 0.0075
最低温度 -40℃
Traco TES 2N-2413 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする