曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 8W, TEN 8-2413

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc, 8W, TEN 8-2413 - TRACO POWER

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 18 36 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 535mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81539589TEN 8-2413
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする