曜日別特売

コンパクトフィルムスキャン

コンパクトフィルムスキャン - キャビン工業

CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。

タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81541969CFS-N14
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする