曜日別特売

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GB

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GB - VISHAY

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 200%
標準降下時間 = 3.7μs
シリーズ = CNY
オプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81538110CNY75GB
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする