Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136 - VISHAY

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.9V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
最大電流変換率 = 35%
シリーズ = 6N136
オプトカプラ、トランジスタ出力、6Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815380156N136
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
815402646N136
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする