曜日別特売

人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き

人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き - ブロードウォッチ

Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる)
警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。

用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK内容量1個
注意
SEC-CAM-AI
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81541996SEC-CAM-AI
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする