オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = スルーホール
接続方向 = ストレート
サイズ = スタンダード
バルクヘッド = なし
表面処理:本体 = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。