抵抗 = 27Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX3S
動作温度 Max = +235℃
動作温度 Min = -55℃
TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造


