曜日別特売

TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7

TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

接点構成 DPST
コイル電圧 5 and 6V dc
取り付けタイプ 基板実装
最大スイッチング電流 DC 500 mA
最大スイッチング電圧 DC 100V dc
コイル電力 100 150mW
コイル抵抗 200 Ω
長さ 19.56mm
高さ 8mm
奥行き 7.62mm
寸法 19.56 7.62 8mm
ターミナルタイプ スルーホール℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81542389JWD-171-25 1-1393771-7
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする