曜日別特売

TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6

TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

接点構成 = SPDT
動作特性 = On-(On)
パネルのカットアウト幅 = 12.7mm
パネルのカットアウト高さ = 15.72mm
コンタクト定格電流 = 5 A
イルミネーション = なし
ボタン色 = 黒
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = ワイヤーラグ
パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm
動作温度範囲 = -30 → +85℃
Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815422943-1571986-6
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする