TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 50W, TEN 50-1212
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 50W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 4.17A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2Vdc
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 50
ロードレギュレーション = 0.005
代表規格 = CE認定℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個