曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 46→ 160 V dc, 154W, TEP 150-7218WI

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 46→ 160 V dc, 154W, TEP 150-7218WI - TRACO POWER

出力電圧 48V dc
入力電圧範囲 46→ 160 dc
定格電力 154W
入力電圧公称 72 dc
出力電流 3.2A
実装タイプ シャーシマウント
分離式 あり
出力電圧調整範囲 0 +20%
絶縁電圧 2.25kV
幅 65mm
鉄道用途向けに承認済み あり
ロードレギュレーション 0.004
最低温度 -40℃
TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されています。サージ、バースト、放射妨害、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い EMC 耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81544306TEP 150-7218WI
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする