出力電圧 48V dc
入力電圧範囲 46→ 160 dc
定格電力 154W
入力電圧公称 72 dc
出力電流 3.2A
実装タイプ シャーシマウント
分離式 あり
出力電圧調整範囲 0 +20%
絶縁電圧 2.25kV
幅 65mm
鉄道用途向けに承認済み あり
ロードレギュレーション 0.004
最低温度 -40℃
TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されています。サージ、バースト、放射妨害、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い EMC 耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証