TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 18 V dc, 3W, TMR 3-1210WI
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 4.5 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 3WI
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
Traco TMR 3-1210WI は、調整型出力の絶縁 3 W DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























