TMR 3-1210WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 18 V dc, 3W, TMR 3-1210WI TRACO POWER 81546975

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 18 V dc, 3W, TMR 3-1210WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81546975
品番
TMR 3-1210WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 4.5 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 3WI
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
Traco TMR 3-1210WI は、調整型出力の絶縁 3 W DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする