Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1nF,±1%

Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1nF,±1% - VISHAY

静電容量 = 1nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±1%
シリーズ = KP 1830
リード間隔 = 5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.5mm
KP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81543509KP1830210631
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする